LEGRAND - LEG044237 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 630VA - 044237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 215...215 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 630 VA
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442378
Codice prodotto
LEG044237
Cod. produttore
044237
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
215...215 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
630 VA
Grado di protezione (IP):
Altro
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
230...230 V
Tensione secondaria 2:
48...48 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
245...245 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
385...385 V
Larghezza:
132 mm
Tensione primaria 5:
400...400 V
Profondità:
175 mm
Tensione primaria 6:
415...415 V
Altezza:
155 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3.8 %