pagina iniziale

LEGRAND - LEG044217 TRAS.COMANDO 230V 24V 630VA - 044217

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044217 TRAS.COMANDO 230V 24V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442170

Codice prodotto

LEG044217

Cod. produttore

044217

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Potenza apparente nominale:

630 VA

Larghezza:

132 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

155 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 630 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .