pagina iniziale

LEGRAND - LEG044214 TRAS.COMANDO 230V 24V 160VA - 044214

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044214 TRAS.COMANDO 230V 24V 160VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 215...215 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442149

Codice prodotto

LEG044214

Cod. produttore

044214

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

215...215 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Tensione primaria 3:

245...245 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

385...385 V

Larghezza:

94 mm

Tensione primaria 5:

400...400 V

Profondità:

113 mm

Tensione primaria 6:

415...415 V

Altezza:

112 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.4 %

Trasformatore di comando e sicurezza 160 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite