LEGRAND - LEG044213 TRAS.COMANDO 230V 24V 100VA - 044213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442132
Codice prodotto
LEG044213
Cod. produttore
044213
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tensione primaria 2:
0...400 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Larghezza:
94 mm
Profondità:
94 mm
Altezza:
113 mm


