pagina iniziale

LEGRAND - LEG03M20040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM GP - 03M20040G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG03M20040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 220 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561014510

Codice prodotto

LEG03M20040G

Cod. produttore

03M20040G

Produttore

BTI

Lunghezza:

220 mm

Altezza:

125 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 220 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND