LEGRAND - LEG039700 DLP-MINICANALE A CERNIERA 10X10 BIANCO - 039700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
180 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1251 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3245060397005
Codice prodotto
LEG039700
Cod. produttore
039700
Produttore
BTI
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Protezione della superficie:
Altro
Esecuzione coperchio:
Con cerniera a nastro-
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Qualità del materiale:
Altro
minicanale guidacavo adesivo 10 x 10mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


