pagina iniziale

LEGRAND - LEG039502 VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL=8MM - 039502

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG039502 VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL=8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 8 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3245060395025

Codice prodotto

LEG039502

Cod. produttore

039502

Produttore

BTI

Stampa:

Senza

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Bianco

Etichette bianche 8 mm. Fogli da 100 etichette pretranciate

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND