LEGRAND - LEG039501 VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL=6MM - 039501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza
Direzione di codifica - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Bianco
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
3414971469112
Codice prodotto
LEG039501
Cod. produttore
039501
Produttore
BTI
Stampa:
Senza
Direzione di codifica:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Bianco
Etichette bianche 6 mm. Fogli da 100 etichette pretranciate


