pagina iniziale

LEGRAND - LEG039033 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA120MM - 039033

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG039033 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Materiale del corpo isolante - Materiale termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060390334

Codice prodotto

LEG039033

Cod. produttore

039033

Produttore

BTI

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...100 °C

Larghezza:

61 mm

Profondità:

84 mm

Colore:

Grigio

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 120 mmq. Per guide asimmetriche
LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND