LEGRAND - LEG037560 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 5/6/8 - 037560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
3414971462786
Codice prodotto
LEG037560
Cod. produttore
037560
Produttore
BTI
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Fissabile a scatto:
sì
Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 5, 6, 8 e 10 mm. Colore grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


