pagina iniziale

LEGRAND - LEG037553 VIKING3-TERMIN. MORSETTO 2P - 037553

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037553 VIKING3-TERMIN. MORSETTO 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile

  • Materiale - Plastica

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971462649

Codice prodotto

LEG037553

Cod. produttore

037553

Produttore

BTI

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Esecuzione del bloccaggio:

Avvitabile

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Terminale grigio per morsetti a vite 2 piani

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND