pagina iniziale

LEGRAND - LEG037404 GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.7,5 MM - 037404

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037404 GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.7,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060374044

Codice prodotto

LEG037404

Cod. produttore

037404

Produttore

BTI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Protezione della superficie:

Cromato

Spessore del materiale:

1 mm

Profilati da tagliare EN 60715 prof 7,5 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND