LEGRAND - LEG037306 PORTABARRE PER M 250/630 3P - 037306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Larghezza - 160 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3414970820327
Codice prodotto
LEG037306
Cod. produttore
037306
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Larghezza:
160 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Supporto isolante per kit di collegamento per Megatiker - In= 250-630A - versione 3P
IstruzioniPDF


