LEGRAND - LEG037271 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 4MMQ - 037271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
3414971461390
Codice prodotto
LEG037271
Cod. produttore
037271
Produttore
BTI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Larghezza:
54 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...55 °C
Profondità:
6 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


