pagina iniziale

LEGRAND - LEG037269 VIKING3-MORSETTO AUT STANDARD 4MMQ 4COLL - 037269

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037269 VIKING3-MORSETTO AUT STANDARD 4MMQ 4COLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060372699

Codice prodotto

LEG037269

Cod. produttore

037269

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Profondità:

85 mm

Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite - colore grigio. Passo 6mm. Con terminale integrato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND