LEGRAND - LEG037267 VIKING3-MORSETTO AUT. 1,5MMQ 4 COLL. - 037267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
60 PZ
EAN
3245060372675
Codice prodotto
LEG037267
Cod. produttore
037267
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...40 °C
Profondità:
90 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


