pagina iniziale

LEGRAND - LEG037264 VIKING3-MORSETTO AUT. 16MMQ 2 COND - 037264

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037264 VIKING3-MORSETTO AUT. 16MMQ 2 COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060372644

Codice prodotto

LEG037264

Cod. produttore

037264

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Profondità:

85 mm

Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 16 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 12mm. Con terminale integrato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND