LEGRAND - LEG037263 VIKING3-MORSETTO AUT. 10MMQ 2 COLL. - 037263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3245060372637
Codice prodotto
LEG037263
Cod. produttore
037263
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
10 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...40 °C
Profondità:
74.5 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


