LEGRAND - LEG037187 VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 10MM - 037187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.25...16 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
3414971347007
Codice prodotto
LEG037187
Cod. produttore
037187
Produttore
BTI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...55 °C
Larghezza:
65.5 mm
Profondità:
12 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


