pagina iniziale

LEGRAND - LEG037180 VIKING3-MORSETTO DA EQUIPAGGIARE 2,5MMQ - 037180

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037180 VIKING3-MORSETTO DA EQUIPAGGIARE 2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3414971427358

Codice prodotto

LEG037180

Cod. produttore

037180

Produttore

BTI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile piatto

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...2.5 mm²

Corrente nominale In:

15 A

Piastra di chiusura necessaria:

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

6 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Larghezza:

71.2 mm

Morsetto a vite sezionabile - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm. Da equipaggiare. Può ricevere direttamente un fusibile di tipo automobilistico o un minisezionatore o un estrattore articoli 0375 15/16/17/18

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND