pagina iniziale

LEGRAND - LEG037179 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ. 2 COLLEGAMEN - 037179

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037179 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ. 2 COLLEGAMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.25...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971445345

Codice prodotto

LEG037179

Cod. produttore

037179

Produttore

BTI

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Larghezza:

57 mm

Profondità:

6 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 4mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite - piede metallico. Passo 6mm