LEGRAND - LEG037170 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 2,5MMQ GUIDA SI - 037170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3414971445093
Codice prodotto
LEG037170
Cod. produttore
037170
Produttore
BTI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
52.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...55 °C
Profondità:
5 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


