pagina iniziale

LEGRAND - LEG037168 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 2 COLEGAM. - 037168

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037168 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 2 COLEGAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414972318242

Codice prodotto

LEG037168

Cod. produttore

037168

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Profondità:

75 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 2 collegamenti - 2 piani - colore grigio. Passo 6mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND