LEGRAND - LEG037164 VIKING3-MORSETTO STANDARD 16MMQ - 037164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971444966
Codice prodotto
LEG037164
Cod. produttore
037164
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-5...40 °C
Larghezza:
12 mm
Profondità:
57 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


