pagina iniziale

LEGRAND - LEG037105 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 35MMQ - 037105

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037105 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 35MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971444492

Codice prodotto

LEG037105

Cod. produttore

037105

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Larghezza:

15 mm

Profondità:

57 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 35 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 15mm

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND