pagina iniziale

LEGRAND - LEG037102 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 6MMQ - 037102

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037102 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971444423

Codice prodotto

LEG037102

Cod. produttore

037102

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

8 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Profondità:

52.5 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 6 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 8mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND