pagina iniziale

LEGRAND - LEG036551 TETTO 300X200 - 036551

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036551 TETTO 300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 220 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060365516

Codice prodotto

LEG036551

Cod. produttore

036551

Produttore

BTI

Larghezza:

300 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

300 mm

Adatto per armadi di profondità:

200 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Tetto RAL 7035 - larghezza 300mm - profondità 200mm - Regolazione possibile: 20mm avanti o indietro

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND