LEGRAND - LEG036381 KIT ILLUMINAZIONE CON SENSORE - 036381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 355 mm
Con presa di corrente - no
Con fotocellula - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414971863545
Codice prodotto
LEG036381
Cod. produttore
036381
Produttore
BTI
Potenza della lampada:
5 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
355 mm
Con presa di corrente:
no
Con fotocellula:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore/presa mobile
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore on/off:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Montaggio su 19 pollici:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND