pagina iniziale

LEGRAND - LEG036366 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1400 - 036366

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036366 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 675 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060363666

Codice prodotto

LEG036366

Cod. produttore

036366

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

675 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1280 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17.5 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta interna per armadi 1400 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di armadi Marina. RAL 7035

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND