LEGRAND - LEG036341 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X400 - 036341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Profondità - 380 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3245060363413
Codice prodotto
LEG036341
Cod. produttore
036341
Produttore
BTI
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Profondità:
380 mm
Colore:
Nero
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Codice RAL (simile):
7016
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND