LEGRAND - LEG036295 MARINA ACC.-TETTO 800X300 - 036295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 812 mm
Altezza - 79 mm
Profondità - 360 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245060362959
Codice prodotto
LEG036295
Cod. produttore
036295
Produttore
BTI
Larghezza:
812 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
360 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


