pagina iniziale

LEGRAND - LEG036284 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P. - 036284

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036284 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero moduli DIN - 38

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060362843

Codice prodotto

LEG036284

Cod. produttore

036284

Produttore

BTI

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

800 mm

Numero moduli DIN:

38

Profondità:

300 mm

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

228

Colore:

Grigio

Numero di file:

6

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Quadro poliestere 1220 x 810 x 300 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND