LEGRAND - LEG036263 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1000X800X300 P. - 036263
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - no
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Marina
EAN
3245060362638
Codice prodotto
LEG036263
Cod. produttore
036263
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
190
Numero di file:
5
Numero moduli DIN:
38
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10