pagina iniziale

LEGRAND - LEG036252 MARINA-QUADRO POLIESTERE 500X400X200 P.P - 036252

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036252 MARINA-QUADRO POLIESTERE 500X400X200 P.P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

  • Con serratura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060362522

Codice prodotto

LEG036252

Cod. produttore

036252

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Altezza:

500 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

48

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

16

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Quadro poliestere 500 x 400 x 206 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND