pagina iniziale

LEGRAND - LEG035996 CASSETTA PVC LISCIA 360X270X124 IP55 - 035996

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Lunghezza - 360 mm

  • Larghezza - 270 mm

  • Profondità - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Plexo

EAN

3245060359966

Codice prodotto

LEG035996

Cod. produttore

035996

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

124 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 360 x 270 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco