pagina iniziale

LEGRAND - LEG035966 CASSETTA PVC LISCIA 220X170X86 IP55 - 035966

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971320239

Codice prodotto

LEG035966

Cod. produttore

035966

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

86 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 220 x 170 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND