LEGRAND - LEG035901 PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.130X75X74 - 035901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3245060359010
Codice prodotto
LEG035901
Cod. produttore
035901
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
75 mm
Profondità:
74 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


