LEGRAND - LEG035622 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 400X800X12 - 035622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Piastra di montaggio
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024397178
Codice prodotto
LEG035622
Cod. produttore
035622
Produttore
BTI
Attrezzatura:
Piastra di montaggio
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


