LEGRAND - LEG035613 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X500X80 - 035613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Piastra di montaggio
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Attrezzatura:
Piastra di montaggio
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Cassette di derivazione metalliche 200 x 500 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.



