pagina iniziale

LEGRAND - LEG035600 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 150X150X80 - 035600

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Piastra di montaggio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001024386783

Codice prodotto

LEG035600

Cod. produttore

035600

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Piastra di montaggio

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette di derivazione metalliche 150 x 150 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND