pagina iniziale

LEGRAND - LEG035365 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 3850/2870 - 035365

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035365 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 3850/2870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3850 W

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000006554529

Codice prodotto

LEG035365

Cod. produttore

035365

Produttore

BTI

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3850 W

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

777 mm

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

487 mm

Profondità:

492 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio sul tetto - potenza 3850/2870W