LEGRAND - LEG035364 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 2050/1560 - 035364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - no
Confezione
1 PZ
EAN
3245060353643
Codice prodotto
LEG035364
Cod. produttore
035364
Produttore
BTI
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2050 W
Larghezza:
567 mm
Altezza:
415 mm
Profondità:
401 mm