pagina iniziale

LEGRAND - LEG035363 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 1550/1200 - 035363

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035363 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 1550/1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1550 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006554512

Codice prodotto

LEG035363

Cod. produttore

035363

Produttore

BTI

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1550 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

567 mm

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

415 mm

Profondità:

401 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio sul tetto - potenza 1550/1200W