LEGRAND - LEG035361 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2900/2250 - 035361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1350 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
3245060366872
Codice prodotto
LEG035361
Cod. produttore
035361
Produttore
BTI
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1350 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolazione della temperatura:
no
Larghezza:
797 mm
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
496 mm
Profondità:
492 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND