pagina iniziale

LEGRAND - LEG035358 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 1150/900 - 035358

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035358 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 1150/900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353582

Codice prodotto

LEG035358

Cod. produttore

035358

Produttore

BTI

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

567 mm

Altezza:

415 mm

Profondità:

401 mm

Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\\'armadio 1150/900W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND