LEGRAND - LEG034948 ALTIS ACC.-TETTO 1200X500 - 034948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 550 mm
Colore - Nero
Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000006554505
Codice prodotto
LEG034948
Cod. produttore
034948
Produttore
BTI
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
550 mm
Colore:
Nero
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7012
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


