pagina iniziale

LEGRAND - LEG034946 ALTIS ACC.-TETTO 800X500 - 034946

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034946 ALTIS ACC.-TETTO 800X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 550 mm

  • Colore - Nero

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021082992

Codice prodotto

LEG034946

Cod. produttore

034946

Produttore

BTI

Larghezza:

800 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

550 mm

Colore:

Nero

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7012

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Con cavo in ingresso:

no

Tetti per armadi ALTIS 800x500mm (LxP)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND