LEGRAND - LEG034851 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO100MC/H RAL7 - 034851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Incasso a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245060348519
Codice prodotto
LEG034851
Cod. produttore
034851
Produttore
BTI
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Incasso a parete:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
160 m³/h
Potenza nominale:
20 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Larghezza:
250 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
113 mm