LEGRAND - LEG033330 DLP-DERIV. T X MINI 32X16 BIANCO - 033330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 32 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
DLP
EAN
3414971148512
Codice prodotto
LEG033330
Cod. produttore
033330
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Larghezza:
32 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 16mm - derivazione a T


