pagina iniziale

LEGRAND - LEG033329 DLP-DERIV. X MINI 32/40X16 BIANCO - 033329

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG033329 DLP-DERIV. X MINI 32/40X16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

DLP

EAN

3245060333294

Codice prodotto

LEG033329

Cod. produttore

033329

Produttore

BTI

Altezza:

16 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

minicanali 32 x 16mm 40 x 16mm - derivazione a T per punto luce con separatore